9835240080 Schleifgewebeband Keramik 20x520mm K80

Schleifgewebeband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:732973
Rubix:1948322
Hersteller:732973
9835240080 Schleifgewebeband Keramik 20x 520mm K 80

Produktdetails : 9835240080 Schleifgewebeband Keramik 20x520mm K80


Schleifgewebeband Keramik20x520mm K80 VSM
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 20 x 520 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std