Referenzen
Rubix-DE:82585060, 9851085060
Rubix:1090268
Hersteller:9851085060
Produktdetails : 9851085060 COMBIDISC Schleifblatt FLEX 50mm K60
COMBIDISC Schleifblatt FLEX 50mm K60 Pferd
Schleifblatt COMBIDISC Korund A-FLEX Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A-FLEX) auf reißfestem, flexiblem Gewebe-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Anwendung: Speziell für Schleifarbeiten mit ansatzlosen Übergängen an Konturen, konkaven und konvexen Flächen aus Metall. Ideal für den Werkzeug- und Formenbau. Hinweis: Wir empfehlen weiche Schleifblatthalter, um die Flexibilität der Schleifblätter nicht zu beeinträchtigen.
Schleifblatt COMBIDISC Korund A-FLEX Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A-FLEX) auf reißfestem, flexiblem Gewebe-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Anwendung: Speziell für Schleifarbeiten mit ansatzlosen Übergängen an Konturen, konkaven und konvexen Flächen aus Metall. Ideal für den Werkzeug- und Formenbau. Hinweis: Wir empfehlen weiche Schleifblatthalter, um die Flexibilität der Schleifblätter nicht zu beeinträchtigen.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

