Referenzen
Pferd Tools:SBR 50 A 100
Rubix:1283799
Hersteller:45016210
EAN:4007220587775



Produktdetails : 45016210 SCHLEIFBANDROLLE SBR 50 A100
Schleifbandrolle Sbr 50 A100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
