Referenzen
Pferd Tools:SBR 40 A 150
Rubix:1283810
Hersteller:45016115
EAN:4007220587690



Produktdetails : 45016115 SCHLEIFBANDROLLE SBR 40 A150
Schleifbandrolle Sbr 40 A150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
