Referenzen
Pferd Tools:SBR 25 A 80
Rubix:1283727
Hersteller:45016008
EAN:4007220587560



Produktdetails : 45016008 SCHLEIFBANDROLLE SBR 25 A 80
Schleifbandrolle Sbr 25 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
