9831820060 Schleifband Korund 100x1000mm K60

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702773
Rubix:1855022
Hersteller:702773
EAN:4018875027738
9831820060 Schleifband Korund 100x 1000mm K 60 VSM

Produktdetails : 9831820060 Schleifband Korund 100x1000mm K60


Schleifband Korund 702773100x1000mm K60 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 1000 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung60
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std