9829660120 Schleifband Korund 30x533mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:731479
Rubix:1694711
Hersteller:731479
EAN:4018875314791
9829660120 Schleifband Korund 30x 533mm K120 VSM

Produktdetails : 9829660120 Schleifband Korund 30x533mm K120


Schleifband Korund 30x533mm K120 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 30 x 533 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
Zolltarifcode68051000
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std