Referenzen
VSM:702637
Rubix:1694682
Hersteller:702637
Produktdetails : 9829660060 Schleifband Korund 30x533mm K60
Schleifband Korund 30x533mm K60 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 30 x 533 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 30 x 533 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
