9829300080 Schleifband Korund 20x520mm K80

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:766242
Rubix:1694652
Hersteller:766242
EAN:4018875662427
9829300080 Schleifband Korund 20x 520mm K 80 VSM

Produktdetails : 9829300080 Schleifband Korund 20x520mm K80


Schleifband Korund 20x520mm K80 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 20 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Zolltarifcode68051000
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std