C-1/8-P-6 Schlauchtülle

Schlauchverschraubung mit Widerhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:C-1/8-P-6
Rubix:105564
Hersteller:2021
EAN:4052568017866
C-1/8-P-6 Schlauchtülle

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1g 1/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C-1/8-P-6 Schlauchtülle


Stecknippelverschraubung C-1/8-P-6 Nennweite=4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (für weiteren Betrieb nachträglich erforderlich), Pneumatischer Anschluss=PK-6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14,5 g
Werkstoffmessing
Anschluss 1g 1/8 in
Profilc
Anschluss 28 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
69,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
82,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen