QSML-1/8-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSML-1/8-6-100
Rubix:442708
Hersteller:130765
EAN:4052568024864

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSML-1/8-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSML-1/8-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=3,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x85x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7,27 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
255,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen