Referenzen
Norma:COBRA 8.0/7 W4
Rubix:1341117
Hersteller:1077000008
EAN:4043171002493

Produktdetails : COBRA 8.0/7 W4 Schlauchschelle
Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | cobra |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 8 mm |
| Spannbereich, Minimum | 8,5 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 9,5 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std