GBS 29-31/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 29-31 mm
Schneckengewindeschelle - W1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853590
Rubix:3250286
EAN:3660338096648

Dokumente
Produktdetails : GBS 29-31/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 29-31 mm
Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schneckengewindeschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 29 mm |
| Spannbereich, Maximum | 31 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl w1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13.392,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
15.936,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage