18- 28 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Schlauchschelle mit Lochband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734726
Rubix:3250037
EAN:3660338014192



Dokumente
Produktdetails : 18- 28 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Norm: NFE 27851
Perfekter Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl 304.
Anwendung: alle Industriesektoren, Klempnerarbeiten usw.
Perfekter Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl 304.
Anwendung: alle Industriesektoren, Klempnerarbeiten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 28 mm |
| Spannbereich, Minimum | 18 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67.527,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
80.357,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage