Referenzen
Parker:ISA5X
Rubix:1343063
Hersteller:ISA5X


Technische Zusammenfassung
| Typ | isa5x is-a 5i.skt.+u m 6x50 |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 101,8 mm |
Produktdetails : ISA5X Is-A 5I.Skt.+U M 6X50
Enthaltenes Zubehör: Innensechskantschraube
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | isa5x is-a 5i.skt.+u m 6x50 |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 101,8 mm |
| Spannbereich, Minimum | 101,8 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std