DIN3017 A 16-27/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734633
Rubix:4001058
EAN:3660338013461



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A 16-27/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 27 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
198,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage