DIN3017 A110-130/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734644
Rubix:3049786
EAN:3660338013577



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A110-130/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 130 mm |
| Spannbereich, Minimum | 110 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 130 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
689,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
820,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std