Referenzen
Parker:RAN428X
Rubix:1343251
Hersteller:RAN428X

Produktdetails : RAN428X Ran-428 Schelle
Schellen: Produktserie A, Produktserie Light (DIN 3015-1) | #RAN428X
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 28 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std