TMC1VZX Ermeto Tm-C 1 Tragsch.Mutter Verz.
Parker Hannifin Ermeto Tm-C 1 Tragsch.Mutter Verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:TMC1VZX
Rubix:1595091
Hersteller:TMC1VZX

Produktdetails : TMC1VZX Ermeto Tm-C 1 Tragsch.Mutter Verz.
Enthaltenes Zubehör: Schienenmutter
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 1 bis 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 1 bis 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 406,2 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std