ASA0X Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X20

Hannifin Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:ASA0X
Rubix:1342873
Hersteller:ASA0X
ASA0X Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X20

Technische Zusammenfassung

Typasa0x asa0/1-asb1 aufb.schr. m6x20
Einspanndurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASA0X Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X20


Enthaltenes Zubehör: Stapelschraube
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a

Technische Informationen


Attribute
Typasa0x asa0/1-asb1 aufb.schr. m6x20
Einspanndurchmesser14 mm
Spannbereich, Minimum8 mm
Spannbereich, Maximum14 mm
Breite20 mm
Zolltarifcode73079910
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std