Referenzen
Parker:RAP106X
Rubix:1343252
Hersteller:RAP106X

Produktdetails : RAP106X Rap-106 Schelle
Schellen: Produktserie A, Produktserie Light (DIN 3015-1) |
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std