Referenzen
Parker:RAN320X
Rubix:1343205
Hersteller:RAN320X

Produktdetails : RAN320X Ran-320 Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 20 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 20 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std