Referenzen
Parker:RAP542X
Rubix:1343285
Hersteller:RAP542X

Produktdetails : RAP542X Rap-542 Schelle
Schellen: Produktserie A, Produktserie Light (DIN 3015-1) |
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Einspanndurchmesser | 42 mm |
| Spannbereich, Maximum | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std