Referenzen
SMC:TU1208G1-20
Rubix:2185536
Hersteller:00264610

Produktdetails : TU1208G1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefgrün
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
-Einsetzbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
-Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
-29 Farbvariationen.
Größe: 1208 (Außendurchmesser Ø12, Innendurchmesser Ø8)
Farbe: G1 (Grün, fest)
Rollenlänge: 20 m
Rollenlänge: Keine
Suffix: Keine
-Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
-29 Farbvariationen.
Größe: 1208 (Außendurchmesser Ø12, Innendurchmesser Ø8)
Farbe: G1 (Grün, fest)
Rollenlänge: 20 m
Rollenlänge: Keine
Suffix: Keine
Stärken
-Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage