PLN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
PLN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PLN-8X1,25-BL
Rubix:447109
Hersteller:558207
EAN:4052568053802

Produktdetails : PLN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
Kunststoffschlauch PLN-8X1,25-BL hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=50 mm, Innen-Durchmesser=5,9 mm, Min. Biegeradius=23 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25,86 g |
| Innendurchmesser | 5,9 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pe |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std