Referenzen
Festo:PUN-H-14X2-BL
Rubix:1823083
Hersteller:570386
EAN:4052568058296

Produktdetails : PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch
Kunststoffschlauch PUN-H-14X2-BL im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig). Außen-Durchmesser=14 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=78 mm, Innen-Durchmesser=9,8 mm, Min. Biegeradius=38 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 505x505x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 108,2 g |
| Innendurchmesser | 9,8 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen