TUZ0604B-100 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, schwarz
Verschleißfeste Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUZ0604B-100
Rubix:2196369
Hersteller:TUZ0604B-20

Dokumente
Produktdetails : TUZ0604B-100 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, schwarz
Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen