S 4X2.7 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846328
Rubix:3236409
EAN:3660338081446
S 4X2.7 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.7 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Werkstoffpa
Rollenlänge25 m
16,71 exkl. MwSt.
/ Rolle
19,88 inkl. MwSt.