S 8X6 BIPOLYMER GRÜN RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Grün

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860530
Rubix:3234581
EAN:3660338153884
S 8X6 BIPOLYMER GRÜN RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Grün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 8X6 BIPOLYMER GRÜN RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Grün


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegrün
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
143,97 € exkl. MwSt.
/ Rolle
171,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen