PAN-6X1-SI Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

PAN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAN-6X1-SI
Rubix:132029
Hersteller:152699
EAN:4052568010904
PAN-6X1-SI Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbesilber
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAN-6X1-SI Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar

Stärken

  • Polyamid
  • Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
  • Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
  • Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x100 mm
Bruttogewicht18,84 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbesilber
Werkstofftpe-a (thermoplastisches elastomer)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
120,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
143,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen