PAN-4X0.75-BL Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)
PAN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PAN-4X0,75-BL
Rubix:218830
Hersteller:553906
EAN:4052568053178

Produktdetails : PAN-4X0.75-BL Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)
Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Stärken
- Polyamid
- Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,58 g |
| Innendurchmesser | 2,9 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyamid |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std