Referenzen
SMC:TCU0604B-1
Rubix:2131139
Hersteller:00027283
EAN:3618036143041

Dokumente
Produktdetails : TCU0604B-1 Spiralschlauch, schwarz
Bei der Serie TCU handelt es sich um eine Polyurethanspirale, die sehr flexibel ist und kompakte Rohrleitungen ermöglicht. Die Serie TCU bietet drei verschiedene Röhrengrößen und wird in der Standardfarbe Schwarz geliefert.
TCU, Polyurethan-Spiralschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 2 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std