Referenzen
Milwaukee:4933471755
Rubix:3620379
Hersteller:4933471755
EAN:4058546296544


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 2576 N.m |
| Gewicht | 12,7 kg |
Produktdetails : 8112901830 Akku-Schlagschrauber solo M18 ONEFHIWF1D-0C
Der Schlagschrauber 1″ M18 FUEL™ ONE-KEY™ von Milwaukee, mit D-Griff und langem Vorsatz, liefert Anzugs- und Lösedrehmomente von über 2.500 N·m. Er integriert die Technologie ONE-KEY™ zur Lokalisierung und Nachverfolgung des Werkzeugs via Bluetooth.
Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber liefert bis zu 2.576 N·m Anzugsdrehmoment und bis zu 2.711 N·m beim Lösen, was Einsätze an Schrauben bis M42 ermöglicht. Die vier DRIVE CONTROL-Modi bieten unterschiedliche Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen, um die Funktionsweise an jeden Arbeitsvorgang anzupassen. Ein Schlagzählsensor verbessert die Wiederholgenauigkeit des gewählten Drehmoments bei aufeinanderfolgenden Anzugsvorgängen. Drei LEDs sorgen für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
Die Technologie ONE-KEY™ ermöglicht die Lokalisierung des Werkzeugs via Bluetooth, die Aufzeichnung der Daten in der Cloud, die Bestandsverwaltung und die Fernverriegelung. Sie ermöglicht außerdem die Personalisierung der Parameter je nach Anwendung.
Die FUEL™-Reihe von Milwaukee basiert auf drei Technologien: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12 Ah und der elektronischen Intelligenz REDLINK PLUS™. Der Schlagschrauber ist mit allen M18™-Akkus von Milwaukee kompatibel, einschließlich der FORGE™-Akkus.
Spezifikationen:
• Aufnahme: 1″-Vierkant
• Maximale Schraube: M42
• Schlagzahl: 750, 930, 1.200 oder 1.440 Schläge/min
• Leerlaufdrehzahl: 600, 700, 900 oder 1.200 U/min
• Anzugsdrehmoment: 1.180, 1.254, 1.966 oder 2.576 N·m
• Lösedrehmoment: 2.711 N·m
• Spannung: 18 V
• Länge des Vorsatzes: 150 mm
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht mit Akku (EPTA): 12,7 kg mit Akku M18 FB12
• Schalldruckpegel (Lpa): 101,42 dB(A), Toleranz von 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 112,42 dB(A), Toleranz von 3 dB(A)
• Vibration beim Anziehen von Verbindungselementen bei maximaler Kapazität: 26,87 m/s², Unsicherheit von 1,5 m/s²
• Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
• Lieferumfang: Seitengriff, Aufbewahrungskoffer
Normen:
• EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-2:2014. Diese Normen legen die Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge und deren Nutzung fest
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021. Sie betreffen die elektromagnetische Verträglichkeit, indem sie Störemissionen begrenzen und die Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen gewährleisten
• EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1 und EN 300 328 V2.2.2. Diese Normen regeln die Funkleistung, die elektromagnetische Verträglichkeit der kabellosen Funktionen und die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern der Bluetooth-Technologie.
• EN IEC 63000:2018. Diese Norm legt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen zur Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber liefert bis zu 2.576 N·m Anzugsdrehmoment und bis zu 2.711 N·m beim Lösen, was Einsätze an Schrauben bis M42 ermöglicht. Die vier DRIVE CONTROL-Modi bieten unterschiedliche Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen, um die Funktionsweise an jeden Arbeitsvorgang anzupassen. Ein Schlagzählsensor verbessert die Wiederholgenauigkeit des gewählten Drehmoments bei aufeinanderfolgenden Anzugsvorgängen. Drei LEDs sorgen für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
Die Technologie ONE-KEY™ ermöglicht die Lokalisierung des Werkzeugs via Bluetooth, die Aufzeichnung der Daten in der Cloud, die Bestandsverwaltung und die Fernverriegelung. Sie ermöglicht außerdem die Personalisierung der Parameter je nach Anwendung.
Die FUEL™-Reihe von Milwaukee basiert auf drei Technologien: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12 Ah und der elektronischen Intelligenz REDLINK PLUS™. Der Schlagschrauber ist mit allen M18™-Akkus von Milwaukee kompatibel, einschließlich der FORGE™-Akkus.
Spezifikationen:
• Aufnahme: 1″-Vierkant
• Maximale Schraube: M42
• Schlagzahl: 750, 930, 1.200 oder 1.440 Schläge/min
• Leerlaufdrehzahl: 600, 700, 900 oder 1.200 U/min
• Anzugsdrehmoment: 1.180, 1.254, 1.966 oder 2.576 N·m
• Lösedrehmoment: 2.711 N·m
• Spannung: 18 V
• Länge des Vorsatzes: 150 mm
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht mit Akku (EPTA): 12,7 kg mit Akku M18 FB12
• Schalldruckpegel (Lpa): 101,42 dB(A), Toleranz von 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 112,42 dB(A), Toleranz von 3 dB(A)
• Vibration beim Anziehen von Verbindungselementen bei maximaler Kapazität: 26,87 m/s², Unsicherheit von 1,5 m/s²
• Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
• Lieferumfang: Seitengriff, Aufbewahrungskoffer
Normen:
• EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-2:2014. Diese Normen legen die Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge und deren Nutzung fest
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021. Sie betreffen die elektromagnetische Verträglichkeit, indem sie Störemissionen begrenzen und die Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen gewährleisten
• EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1 und EN 300 328 V2.2.2. Diese Normen regeln die Funkleistung, die elektromagnetische Verträglichkeit der kabellosen Funktionen und die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern der Bluetooth-Technologie.
• EN IEC 63000:2018. Diese Norm legt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen zur Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
Stärken
• Dank seines hohen Drehmoments kann dieser Schlagschrauber bestimmte kabelgebundene, pneumatische oder motorbetriebene Lösungen auf Baustellen und in der Werkstatt ersetzen.
• Die vier DRIVE CONTROL-Modi ermöglichen die Anpassung von Drehzahl und Drehmoment an die angestrebte Anwendung
• Der Schlagzählsensor stabilisiert die Wiederholgenauigkeit der Drehmomenteinstellung
• Die Technologie ONE-KEY™ erleichtert die Nachverfolgung und Absicherung des Werkzeugs über die Cloud und Bluetooth
• Die Fernverriegelung begrenzt die Risiken von Diebstahl oder unbefugter Nutzung
• Die vier DRIVE CONTROL-Modi ermöglichen die Anpassung von Drehzahl und Drehmoment an die angestrebte Anwendung
• Der Schlagzählsensor stabilisiert die Wiederholgenauigkeit der Drehmomenteinstellung
• Die Technologie ONE-KEY™ erleichtert die Nachverfolgung und Absicherung des Werkzeugs über die Cloud und Bluetooth
• Die Fernverriegelung begrenzt die Risiken von Diebstahl oder unbefugter Nutzung
Anwendungen
Das hohe Anzugs- und Lösedrehmoment prädestiniert diesen Schlagschrauber für Montage- und Demontagevorgänge an Schrauben mit großem Querschnitt, bis zu M42, in industriellen Umgebungen oder auf Baustellen. Der lange Vorsatz von 150 mm erleichtert den Zugang zu tiefliegenden Befestigungsbereichen oder Bereichen mit eingeschränktem Zugang, ein gängiger Einsatz in der schweren mechanischen Instandhaltung, im Metallbau oder an Infrastrukturanlagen. Die Kompatibilität mit M18™-Akkus eignet sich für Werkstätten, die bereits über einen Milwaukee-Werkzeugpark verfügen, wodurch Investitionen in zusätzliches Zubehör begrenzt werden. Die Nachverfolgung über ONE-KEY™ ist von besonderem Interesse bei der Verwaltung von Werkzeugflotten an mehreren Standorten oder in mehreren Teams, insbesondere zur Lokalisierung und Fernzugriffskontrolle.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 2576 N.m |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.025,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.219,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage