8112900335 Akku-Schlagschrauber 3/4'' M18ONEFHIWF34-502X 2x 5,0 Ah

M18 ONEFHIWF34-502X

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-502X
Rubix:2766698
Hersteller:4933459730
EAN:4058546029029
01000589, 8112900335, 4933459730 Akku-Schlagschrauber 3/4" M18ONEFHIWF34-502X 2x 5,0 Ah

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment1627 N.m
Gewicht3,5 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900335 Akku-Schlagschrauber 3/4'' M18ONEFHIWF34-502X 2x 5,0 Ah


Der kabellose Schlagschrauber M18 FUEL™ 3/4″ ONE-KEY™ mit O-Ring-Aufnahme von Milwaukee ist ein Hochleistungswerkzeug für anspruchsvollste industrielle Anwendungen. Mit einem maximalen Anziehmoment von 1.627 Nm und einem beeindruckenden Lösemoment von 2.034 Nm vereint er extreme Leistung mit kompakter Bauweise – bei einer Länge von nur 213 mm. Die integrierte ONE-KEY™ Technologie ermöglicht eine umfassende Individualisierung, Werkzeugverfolgung in Echtzeit und Fernverriegelung für maximale Sicherheit.

Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ 3/4″ ONE-KEY™ ist mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, einer REDLITHIUM™-Akku-Technologie und der intelligenten Elektronik REDLINK PLUS™ ausgestattet. Diese Kombination sorgt für konstante Leistung, längere Laufzeiten und außergewöhnliche Langlebigkeit – ideal für den industriellen Dauereinsatz. Über das DRIVE CONTROL™-System stehen vier Betriebsmodi zur Verfügung, um Drehmoment, Geschwindigkeit und Schlagzahl optimal an jede Anwendung anzupassen. Der speziell für das Lösen von Verschraubungen entwickelte Modus 4 bietet ein hohes Drehmoment bei kontrollierter Geschwindigkeit für präzises Arbeiten. Die ONE-KEY™ App erlaubt zusätzlich personalisierte Einstellungen sowie eine effiziente Inventarverwaltung via Bluetooth.

Spezifikationen:
• Akku-Typ: Li-Ion REDLITHIUM™
• Akku-Kapazität: 5,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 1): 0–800 U/min
• Leerlaufdrehzahl (Stufe 2): 0–1.300 U/min
• Leerlaufdrehzahl (Stufen 3 & 4): 0–1.800 U/min
• Max. Drehmoment (je Modus): 702 / 1.138 / 1.627 / 1.627 Nm
• Lösemoment: 2.034 Nm
• Schlagzahl: 0–850 / 0–1.850 / 0–2.400 / 0–2.400 Schläge/min
• Schalldruckpegel: 98,5 dB(A) (K = 3 dB)
• Schallleistungspegel: 109,5 dB(A) (K = 3 dB)
• Vibration (Schlagverschraubung): 15,9 m/s² (Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
• Max. Schraubendurchmesser: M33

Normen:
• EN 62841-1+A11 – Allgemeine Sicherheit von Elektrowerkzeugen
• EN 62841-2-2 – Spezifikationen für Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1 / -2 – Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN 62479 – Bewertung elektromagnetischer Leistungsabgabe
• EN 301 489-1V2.2.3 / EN 301 489-17V3.2.4 – EMV für Funkanlagen
• EN 300 328V2.2.2 – Datenübertragung über kurze Distanz
• EN IEC 63000 – RoHS-Konformität

Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool weltweit für Innovation und Qualität im Bereich Elektrowerkzeuge für den professionellen Einsatz. Als Marktführer in der Industrie entwickelt MILWAUKEE® leistungsstarke Akku-Systeme (M12™, M18™, MX FUEL™), langlebige Handwerkzeuge, intelligente Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung. Mit Fokus auf Produktivität und Effizienz bietet MILWAUKEE® praxisorientierte Lösungen, die den Arbeitsalltag im industriellen Umfeld maßgeblich erleichtern. Zu den bahnbrechenden Entwicklungen gehören unter anderem der verstellbare TILT-LOK™ Handgriff, die legendäre SAWZALL™ und die revolutionäre Integration von Lithium-Ionen-Technologie.

Stärken

• Extrem hohes Drehmoment für anspruchsvolle Verschraubungen
• Kompaktes Design für beengte Arbeitsbereiche
• DRIVE CONTROL™ mit 4 präzise abstimmbaren Betriebsmodi
• ONE-KEY™ Technologie für individuelle Konfiguration, Ortung und Diebstahlschutz
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für maximale Lebensdauer
• REDLITHIUM™-Akku mit hoher Energiedichte und langer Laufzeit
• Vollständig kompatibel mit dem M18™ Akkusystem
• Ideal zum schnellen Lösen festsitzender Muttern im Modus 4
• Bluetooth-basierte Verwaltung und Fernverriegelung
• Inklusive: 2 Akkus, Schnellladegerät und robuste HD Box

Anwendungen

Der M18 FUEL™ 3/4″ ONE-KEY™ Schlagschrauber ist die ideale Lösung für das Anziehen und Lösen großer Schrauben und Muttern in Bereichen wie Stahlbau, Schwerindustrie, Instandhaltung und Tiefbau. Besonders geeignet für Verschraubungen bis M33 bietet er eine mobile, zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Fachkräfte, die selbst unter härtesten Bedingungen Höchstleistung erwarten.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment1627 N.m
Gewicht3,5 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant3/4 ''
305,00 exkl. MwSt.
/ Stück
362,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen