8110201230 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-210 C ohne Akku Karton
Akku-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110201230
Rubix:3231075
Produktdetails : 8110201230 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-210 C ohne Akku Karton
Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional
Vorbereitet für Bluetooth® Connectivity
Zwei Standardmodi: Blechschrauben und Holzschrauben, zusätzliche Modi können über die Toolbox-App angepasst werden
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Schlagschrauber sorgt durch hohe Drehzahl und hohes Drehmoment für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019J0400
- rubix:3853181
- hersteller:06019J0400
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
229,00 € exkl. MwSt./ Stück

