8110100945 Akku-Schlagschrauber solo XGT TW008GZ ohne Akku
Akku-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110100945
Rubix:3231170
Produktdetails : 8110100945 Akku-Schlagschrauber solo XGT TW008GZ ohne Akku
Akku-Schlagschrauber TW008GZ
Bürstenloser Motor
3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungspin und vier einstellbaren Schraubmodi.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

