Referenzen
Dewalt:DCF921NT-XJ
Rubix:3175684
EAN:5035048743683



Produktdetails : DCF921NT-XJ Akku-Schlagschrauber,1/2'',18V, Basisv.
Der kompakte 1/2" XR 18V Brushless-Schlagschrauber DCF921NT-XJ von DeWalt gehört zur kabellosen Elektrowerkzeug-Serie für professionelle Schraub- und Lösearbeiten. Der integrierte Sicherungsring am Vierkant sorgt für einen festen Sitz der Stecknüsse während des Einsatzes und erhöht die Prozesssicherheit.
Eigenschaften:
Der kompakte Schlagschrauber DCF921NT-XJ ist für ein breites Spektrum an Verschraubungs- und Demontageanwendungen ausgelegt. Je nach gewähltem Drehmoment und Modus lässt sich das Gerät optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Der leistungsstarke Brushless-Motor gewährleistet eine konstante Kraftübertragung, reduziert den Verschleiß der internen Komponenten und unterstützt eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung.
Vier wählbare Betriebsmodi ermöglichen eine anwendungsspezifische Steuerung des Anzugsverhaltens, darunter Präzisions- und Gerüstbaumodus zur Minimierung des Risikos von Überdrehmomenten. Der feinfühlige, variable Drehzahlschalter erlaubt eine kontrollierte Beschleunigung beim Anlaufen.
Die integrierte 3-LED-Ringbeleuchtung verbessert die Sicht in schlecht ausgeleuchteten Arbeitsbereichen und unterstützt das präzise Positionieren der Stecknuss. Der ergonomisch geformte Handgriff mit rutschfestem Grip sorgt für sicheren Halt auch bei längeren Einsätzen. Dank der kompakten Bauform eignet sich der Akku-Schlagschrauber ideal für Arbeiten in beengten Bereichen und an schwer zugänglichen Verschraubungen.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Motortyp: Brushless-Motor
• Max. Schraubendurchmesser: M20
• Max. Anzugsdrehmoment: 406 Nm
• Max. Losbrechmoment: 610 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–2.500 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–3.550 Schläge/min
• Anzahl Drehstufen: 3
• Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant mit Sicherungsring
• Gesamtlänge: 125 mm
• Nettogewicht: 1,1 kg
• Integrierte Beleuchtung: 3-LED-Ring
• 4 elektronische Auswahlmodi (Touch-Bedienung)
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie): Erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Maschinen
• EN 62841-1+A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2+AC: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Schlagschrauber
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Eigenschaften:
Der kompakte Schlagschrauber DCF921NT-XJ ist für ein breites Spektrum an Verschraubungs- und Demontageanwendungen ausgelegt. Je nach gewähltem Drehmoment und Modus lässt sich das Gerät optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Der leistungsstarke Brushless-Motor gewährleistet eine konstante Kraftübertragung, reduziert den Verschleiß der internen Komponenten und unterstützt eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung.
Vier wählbare Betriebsmodi ermöglichen eine anwendungsspezifische Steuerung des Anzugsverhaltens, darunter Präzisions- und Gerüstbaumodus zur Minimierung des Risikos von Überdrehmomenten. Der feinfühlige, variable Drehzahlschalter erlaubt eine kontrollierte Beschleunigung beim Anlaufen.
Die integrierte 3-LED-Ringbeleuchtung verbessert die Sicht in schlecht ausgeleuchteten Arbeitsbereichen und unterstützt das präzise Positionieren der Stecknuss. Der ergonomisch geformte Handgriff mit rutschfestem Grip sorgt für sicheren Halt auch bei längeren Einsätzen. Dank der kompakten Bauform eignet sich der Akku-Schlagschrauber ideal für Arbeiten in beengten Bereichen und an schwer zugänglichen Verschraubungen.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Motortyp: Brushless-Motor
• Max. Schraubendurchmesser: M20
• Max. Anzugsdrehmoment: 406 Nm
• Max. Losbrechmoment: 610 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–2.500 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–3.550 Schläge/min
• Anzahl Drehstufen: 3
• Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant mit Sicherungsring
• Gesamtlänge: 125 mm
• Nettogewicht: 1,1 kg
• Integrierte Beleuchtung: 3-LED-Ring
• 4 elektronische Auswahlmodi (Touch-Bedienung)
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie): Erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Maschinen
• EN 62841-1+A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2+AC: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Schlagschrauber
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Stärken
• Kompakte und leichte Bauweise für den Einsatz in engen, schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
• Präzise Drehmomentkontrolle dank variablem Drehzahlschalter und vier Betriebsmodi
• Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch umlaufende LED-Beleuchtung
• Sicherer Halt der Stecknüsse durch integrierten Sicherungsring
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Oberfläche
• Präzise Drehmomentkontrolle dank variablem Drehzahlschalter und vier Betriebsmodi
• Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch umlaufende LED-Beleuchtung
• Sicherer Halt der Stecknüsse durch integrierten Sicherungsring
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Oberfläche
Anwendungen
Der kompakte 18V Akku-Schlagschrauber eignet sich für professionelle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, den Metallbau sowie Montage- und Demontagearbeiten an Konstruktionen und Baugruppen. Durch die kurze Bauform ist er besonders geeignet für Verschraubungen an Rahmen, Gestellen und Maschinenkomponenten in beengten Einbausituationen.
Die verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen eine kontrollierte Drehmomenteinstellung für Anwendungen mit erhöhtem Präzisionsbedarf, beispielsweise im Gerüstbau oder bei sicherheitsrelevanten Verschraubungen. Das Gerät ist sowohl für den Werkstatteinsatz als auch für den mobilen Einsatz auf der Baustelle konzipiert – auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen.
Die verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen eine kontrollierte Drehmomenteinstellung für Anwendungen mit erhöhtem Präzisionsbedarf, beispielsweise im Gerüstbau oder bei sicherheitsrelevanten Verschraubungen. Das Gerät ist sowohl für den Werkstatteinsatz als auch für den mobilen Einsatz auf der Baustelle konzipiert – auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen