Mutternschrauber Bosch 06019K4001, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.6 kg
Schlagschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019K4001
Rubix:3231080
Hersteller:06019K4001
EAN:4059952568027







Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
Dokumente
Produktdetails : 8110201365 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-450 HC ohne Akku L-Boxx
Der Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional von Bosch ist die leistungsstarke, vielseitige und intelligente Lösung für anspruchsvolle Profis. Dank der zwei voreingestellten Schraubmodi (Metall und Holz) ermöglicht er ein präzises Arbeiten, ohne das Material zu beschädigen oder Verbindungselemente zu verlieren. Mit einem Drehmoment von 450 Nm und einem Lösemoment von 800 Nm liefert er Spitzenleistungen, selbst bei härtesten Anwendungen. Über die Bosch Toolbox App lassen sich die Einstellungen individuell anpassen, für maximale Flexibilität.
Eigenschaften:
Dieser Akku-Drehschlagschrauber ist mit modernsten Funktionen ausgestattet, welhe den Arbeitsalltag vereinfachen und effizienter machen. Der kraftvolle Motor arbeitet mit allen 18V-Akkus von Bosch Professional und ist mit dem AMPShare-System kompatibel. Drei einstellbare Drehzahl- und Drehmomentstufen sorgen für eine optimale Anpassung an jede Aufgabe. Das hohe Lösemoment von 800 Nm löst selbst festsitzende Schrauben mühelos. Die 1/2"-Vierkantaufnahme garantiert einen sicheren Halt und zuverlässige Kraftübertragung bei der Verwendung von Stecknüssen. Über die integrierte Benutzeroberfläche lassen sich Parameter bequem kontrollieren und über die mobile App anpassen.
Spezifikationen:
• Max. Anziehdrehmoment: 450 Nm
• Max. Lösemoment: 800 Nm
• Akkuspannung: 18 V
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant
• Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
• Verpackungsmaße: 360 × 446 × 155 mm
• Lieferumfang: L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage 1/1, Bluetooth-Modul GCY 42 Professional
• Drehmomentstufen:
- Stufe: 0–250 Nm
- Stufe: 0–330 Nm
- Stufe: 0–450 Nm
• Leerlaufdrehzahl:
- Stufe: 0–1.000 U/min
- Stufe: 0–1.500 U/min
- Stufe: 0–2.300 U/min
• Schlagzahl:
- Stufe: 0–1.900 Schläge/min
- Stufe: 0–2.500 Schläge/min
- Stufe: 0–3.300 Schläge/min
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
• EN 62841-1 + A11: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen
• EN 62841-2-2: Besondere Anforderungen für Schlagschrauber und Schraubendreher
• EN IEC 55014-1: EMV – Störaussendungsgrenzen
• EN IEC 55014-2: EMV – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation zur RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional entwickelt leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, speziell für die hohen Anforderungen von Industrie- und Bauprofis. Getreu dem Leitsatz „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.
Eigenschaften:
Dieser Akku-Drehschlagschrauber ist mit modernsten Funktionen ausgestattet, welhe den Arbeitsalltag vereinfachen und effizienter machen. Der kraftvolle Motor arbeitet mit allen 18V-Akkus von Bosch Professional und ist mit dem AMPShare-System kompatibel. Drei einstellbare Drehzahl- und Drehmomentstufen sorgen für eine optimale Anpassung an jede Aufgabe. Das hohe Lösemoment von 800 Nm löst selbst festsitzende Schrauben mühelos. Die 1/2"-Vierkantaufnahme garantiert einen sicheren Halt und zuverlässige Kraftübertragung bei der Verwendung von Stecknüssen. Über die integrierte Benutzeroberfläche lassen sich Parameter bequem kontrollieren und über die mobile App anpassen.
Spezifikationen:
• Max. Anziehdrehmoment: 450 Nm
• Max. Lösemoment: 800 Nm
• Akkuspannung: 18 V
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant
• Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
• Verpackungsmaße: 360 × 446 × 155 mm
• Lieferumfang: L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage 1/1, Bluetooth-Modul GCY 42 Professional
• Drehmomentstufen:
- Stufe: 0–250 Nm
- Stufe: 0–330 Nm
- Stufe: 0–450 Nm
• Leerlaufdrehzahl:
- Stufe: 0–1.000 U/min
- Stufe: 0–1.500 U/min
- Stufe: 0–2.300 U/min
• Schlagzahl:
- Stufe: 0–1.900 Schläge/min
- Stufe: 0–2.500 Schläge/min
- Stufe: 0–3.300 Schläge/min
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
• EN 62841-1 + A11: Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen
• EN 62841-2-2: Besondere Anforderungen für Schlagschrauber und Schraubendreher
• EN IEC 55014-1: EMV – Störaussendungsgrenzen
• EN IEC 55014-2: EMV – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation zur RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional entwickelt leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, speziell für die hohen Anforderungen von Industrie- und Bauprofis. Getreu dem Leitsatz „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.
Stärken
• Zwei voreingestellte Schraubmodi für Metall und Holz
• Individuelle Einstellung über die Bosch Toolbox App
• Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
• Starkes Lösemoment von 800 Nm
• Drei Drehzahleinstellungen für präzise Kontrolle
• Robuste 1/2"-Werkzeugaufnahme für breite Stecknusskompatibilität
• Integrierte LED-Beleuchtung, Ladezustandsanzeige und Gürtelclip
• Kompatibel mit allen 18V-Akkus von Bosch Professional
• Individuelle Einstellung über die Bosch Toolbox App
• Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
• Starkes Lösemoment von 800 Nm
• Drei Drehzahleinstellungen für präzise Kontrolle
• Robuste 1/2"-Werkzeugaufnahme für breite Stecknusskompatibilität
• Integrierte LED-Beleuchtung, Ladezustandsanzeige und Gürtelclip
• Kompatibel mit allen 18V-Akkus von Bosch Professional
Anwendungen
• Montage von Metallkonstruktionen und Holzrahmen
• Befestigen und Lösen von Schrauben und Muttern M10 bis M20
• Wartung von Fahrzeugen und schweren Maschinen
• Bau- und Industrieinstandhaltung
• Einsatz in Werkstatt, auf der Baustelle oder im mobilen Service
• Geeignet für Bauwesen, Maschinenbau und Energietechnik
• Befestigen und Lösen von Schrauben und Muttern M10 bis M20
• Wartung von Fahrzeugen und schweren Maschinen
• Bau- und Industrieinstandhaltung
• Einsatz in Werkstatt, auf der Baustelle oder im mobilen Service
• Geeignet für Bauwesen, Maschinenbau und Energietechnik
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Leerlaufdrehzahl | 2300 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen