8112900485 Akku-Schlagschrauber solo 1/2'' Sprengring M18ONEIWF12-0X

Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933459198
Rubix:3230851
Hersteller:4933459198
EAN:4002395289936
01000619, 8112900485, 4933459198 Akku-Schlagschrauber solo 1/2" Sprengring M18ONEIWF12-0X

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment300 N.m
Gewicht1,8 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900485 Akku-Schlagschrauber solo 1/2'' Sprengring M18ONEIWF12-0X


Die M18 ONEIWF12 ist ein 18-V-Akku-Schlagschrauber, ausgestattet mit der ONE-KEY™-Technologie für eine präzise digitale Einstellung der Anzugsparameter. Mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 N·m und vier Drehzahlstufen deckt er ein breites Spektrum an Verschraubungsarbeiten ab.

Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber von Milwaukee basiert auf der ONE-KEY™-Technologie, die den Merkmalen der Version M18™ FIW12 erweiterte Personalisierungsfunktionen hinzufügt. Er zeichnet sich durch sein kompaktes Format und seinen bürstenlosen Motor aus, der für ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Handlichkeit bei Anzugs- und Lösearbeiten ausgelegt ist. Sein ½″-Vierkantantrieb mit O-Ring-Befestigung ermöglicht die Verwendung einer breiten Palette von Steckschlüsseleinsätzen für gängige Verschraubungen und gewährleistet zugleich einen sicheren Halt des Zubehörs.
Über eine Bluetooth®-Verbindung ermöglicht die mobile App ONE-KEY™ die Anpassung mehrerer Parameter, insbesondere der Drehzahl, des Drehmoments, der Drehmomentabschaltung, des sanften Anlaufs und der LED-Beleuchtung. Die Einstellungen können gespeichert werden, um bei Einsätzen schnell eine bestimmte Konfiguration wiederzufinden. Bis zu vier individuelle Profile können im Werkzeug gespeichert werden, wobei auch die Nutzung vorprogrammierter Profile möglich ist.
Das System begrenzt Überlastungen und Materialschäden durch eine präzisere Steuerung der Einstellungen. Die Verwaltung des Maschinenparks und die Leistungsüberwachung in Echtzeit werden ebenfalls über die ONE-KEY™-Umgebung unterstützt. Das Gerät funktioniert insgesamt mit der M18™-Akkuplattform.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht mitgeliefert)
• Aufnahme: ½″-Vierkant mit O-Ring-Befestigung
• Maximale Schraubengröße: M16
• Anzugsdrehmoment: 40 / 120 / 220 / 300 N·m (4 Modi)
• Lösedrehmoment: 300 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 900 / 1.400 / 1.900 / 2.500 U/min
• Schlagzahl: 1.300 / 2.100 / 2.550 / 3.200 Schläge/min
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 1,8 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 93,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Gemessener Schallleistungspegel: 104,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration (Anzug bei maximaler Kapazität): 7,7 m/s² ± 1,5 m/s²
• Verpackung: HD Box-Koffer
• Mitgeliefertes Zubehör: Gürtelclip

Normen:
• CE-Kennzeichnung. Sie bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden regulatorischen Anforderungen in der Europäischen Union
• Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen. Die Konformität wird insbesondere anhand der Normen EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-2:2014 für handgeführte Elektrowerkzeuge bewertet
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS). Sie beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die Konformität wird gemäß EN IEC 63000:2018 festgestellt
• Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen. Die Konformität stützt sich insbesondere auf die Normen EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 und EN 62479:2010

Stärken

• Ermöglicht die Anpassung der Parameter je nach den Anforderungen jeder Anwendung
• Erleichtert die Wiederholbarkeit von Arbeitsvorgängen durch das Speichern individueller Profile
• Verringert das Risiko von Überlastung und Materialschäden durch eine präzise Drehmomentsteuerung
• Ermöglicht die Überwachung des Gerätebestands über die mobile App
• Bietet mehrere Stufen für Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment, um das Verhalten des Werkzeugs an die jeweiligen Verschraubungen anzupassen
• Fügt sich in die M18™-Plattform ein, für eine Kompatibilität mit den Akkus desselben Systems

Anwendungen

Dieser Schlagschrauber eignet sich für Anzugs- und Lösearbeiten an Verschraubungen bis zum Durchmesser M16, insbesondere wenn eine Drehmomentkontrolle erforderlich ist. Er findet seinen Platz in Instandhaltungswerkstätten, technischen Diensten, industriellen Montagetätigkeiten sowie bei Arbeiten an mechanischen Anlagen.
Die Personalisierungs- und Speicherfunktionen für die Einstellungen sind für wiederkehrende Aufgaben geeignet, die konstante Parameter erfordern. Das Werkzeug kann außerdem in den Bereichen Metallbau, Anlageninstandhaltung, Gerätemontage und Reparaturarbeiten eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment300 N.m
Gewicht1,8 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1/2 ''
Leerlaufdrehzahl2500 rpm
303,05 exkl. MwSt.
/ Stück
360,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std