4933459724 Akku-Schlagschrauber solo M18ONEFHIWP12-0X 1/2Z Vierkant PIN

M18 ONEFHIWP12-0X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 ONEFHIWP12-0X
Rubix:3671555
Hersteller:4933459724
EAN:4058546028961
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment1017 N.m
Gewicht3,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933459724 Akku-Schlagschrauber solo M18ONEFHIWP12-0X 1/2Z Vierkant PIN


Der Schlagschrauber M18 FUEL™ verbindet ein Anzugsdrehmoment von 1.017 N·m mit einem kompakten Format von 206 mm. Ausgestattet mit der ONE-KEY™-Technologie, kann er mit einer Anwendung verbunden werden. Das DRIVE CONTROL-System mit 4 Modi ermöglicht die Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit und Schlagzahl je nach Anwendung.

Eigenschaften:
Der Schlagschrauber M18 FUEL™ basiert auf drei Technologien von Milwaukee: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ und der Elektronik REDLINK PLUS™. Ihre Kombination zielt darauf ab, die abgegebene Leistung aufrechtzuerhalten, die Laufzeit zu verlängern und das Risiko von Überhitzung oder Überlastung zu begrenzen.
Das DRIVE CONTROL-System bietet vier auswählbare Modi. Die ersten drei Modi ermöglichen es, Drehmoment und Schlagzahl je nach Art der Verschraubung abzustufen. Der vierte Modus, der für das Lösen vorgesehen ist, bietet ein maximales Drehmoment von 1.491 N·m und eine Geschwindigkeit von 750 U/min, um bei widerspenstigen Verbindungen einzugreifen.
Die ONE-KEY™-Technologie verbindet das Werkzeug über Bluetooth mit der Cloud. Sie zeichnet Nutzungsdaten auf, erleichtert die Bestandsverwaltung und ermöglicht eine Fernverriegelung im Falle von Verlust oder Diebstahl. Die Personalisierungsfunktion ermöglicht die Anpassung von Drehmoment, Geschwindigkeit und Schlagzahl über die mobile Anwendung, um das Verhalten des Werkzeugs an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.
Der Schlagschrauber ist mit allen Akkus des Systems Milwaukee M18™ rückwärtskompatibel, was die Integration in einen bereits bestehenden Werkzeugpark vereinfacht. Das Werkzeug wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert, in einem stabilen HD-Box-Koffer mit Gürtelclip.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht enthalten)
• Maximale Schraubengröße: M24
• Aufnahme: ½″ Vierkant
• Anzugsdrehmoment: 190 / 400 / 1.017 / 1.017 N·m
• Lösedrehmoment: 1.491 N·m
• Schlagzahl: 0-1.150 / 0-2.100 / 0-2.400 / 0-2.400 Schläge/min
• Leerlaufdrehzahl: 0-950 / 0-1.500 / 0-1.800 / 0-1.800 U/min
• Länge: 206 mm
• Gewicht mit Akku: 3,2 kg mit Akku M18 B5
• Schalldruckpegel LpA: 94,7 ± 3 dB(A)
• Gemessener Schallleistungspegel: 105,7 ± 3 dB(A)
• Vibration beim Schlaganziehen von Verbindungen bei maximaler Werkzeugkapazität: 18,4 ± 1,5 m/s²
• Verpackung: HD-Box-Koffer

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den Anforderungen der europäischen Vorschriften
• Sicherheitskonformität:
• Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen: Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und Herstellung des Werkzeugs
• EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014: Sicherheitsnormen für Elektrowerkzeuge, Schraubendreher und Schlagschrauber
• Umweltkonformität:
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN IEC 63000:2018: technische Dokumentation im Zusammenhang mit der RoHS-Konformität
• Funk- und Bluetooth-Konformität (ONE-KEY™-Technologie):
• Richtlinie 2014/53/EU (RED – Radio Equipment Directive): anwendbar auf integrierte drahtlose Kommunikationsfunktionen
• EN 300 328 V2.2.2: Funknorm für Geräte, die im 2,4-GHz-Band arbeiten
• EN 301 489-1 V2.2.3 und EN 301 489-17 V3.2.4: Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit für Bluetooth-Funkgeräte
• EN 62479:2010: Bewertung der Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern
• Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Normen zu elektromagnetischen Emissionen und zur Störfestigkeit von Elektrogeräten

Stärken

• Die 4 DRIVE CONTROL-Modi decken ein breites Anwendungsspektrum ab
• Das Lösedrehmoment im Modus 4 ermöglicht Eingriffe an festgefressenen oder stark angezogenen Schrauben
• Die ONE-KEY™-Konnektivität ermöglicht das Orten des Werkzeugs, dessen Fernverriegelung und die Personalisierung der Einstellungen über ein Mobilgerät
• Die durch die ONE-KEY™-Anwendung gewährleistete Wiederholgenauigkeit des Drehmoments ermöglicht es, von einem Einsatz zum nächsten eine konstante Verschraubung einzuhalten
• Die Rückwärtskompatibilität mit allen Akkus M18™ von Milwaukee begrenzt die Investitionen für bereits ausgestattete Werkstätten
• Die Lieferung im HD-Box-Koffer schützt das Werkzeug bei Transport und Lagerung

Anwendungen

Der M18 FUEL™ eignet sich für Schraub- und Löseoperationen an Schrauben bis M24, in Umgebungen, in denen die Kontrolle des Drehmoments und die Rückverfolgbarkeit der Einsätze erforderlich sind. Seine Cloud-Konnektivität macht ihn besonders geeignet für Kontexte, in denen die Werkzeugparkverwaltung zentralisiert erfolgt.
Zu den Branchen, die typischerweise auf diese Art von kabellosem Schlagschrauber zurückgreifen, zählen beispielsweise der Metallbau, die Montage mechanischer Konstruktionen und die Wartung schwerer Anlagen. Er kommt sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle zum Einsatz.
Der leistungsstarke Lösemodus erleichtert Demontagearbeiten an korrodierten oder mit hohem Drehmoment angezogenen Verbindungen, die in der vorbeugenden oder korrektiven Instandhaltung häufig vorkommen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment1017 N.m
Gewicht3,2 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1/2 ''
374,30 exkl. MwSt.
/ Stück
445,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage