Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050480 SCHLAGSCHRAUBER 9013TT HAZET
Rubix:2451856



Produktdetails : 8610300065 Schlagschrauber 9013TT Hazet
Schlagschrauber 9013 TT
Doppelhammer-Schlagwerk
Vibrationsarm
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8″)
Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohen Lösemoment bei extra kurzer Bauweise mit zusätzlichem, um 360° verstellbarem Haltegriff (abnehmbar).
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 5200 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.005,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
