4001002153 Akku-Schlagschrauber solo 40V TW011GZ 3/4''Langschaft

XGT 40 V Max Schlagschrauber 3/4"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:TW011GZ
Rubix:3973236
Hersteller:TW011GZ
EAN:0197050010742
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung40 V
Maximales Drehmoment1900 N.m
Gewicht5,5 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002153 Akku-Schlagschrauber solo 40V TW011GZ 3/4''Langschaft


Schlagschrauber mit 4 einstellbaren Drehzahlen zur Abstimmung des Anzugsmoments auf das Werkstück. Ausgestattet mit 3/4" Vierkantaufnahme mit Reibring und Loch für Sicherungsstift. Mit verlängertem Amboss, ideal für Montage/Demontage von LKW-Rädern. 3 Schraubenstellungen: Verhindert, dass Schrauben zu fest angezogen werden und Auto-Stopp-Modus beim Rückwärtsdrehen. Auto-Stopp-Modus beim Rückwärtsdrehen. Die Maschine stoppt automatisch, sobald die Schraube oder Mutter ausreichend gelöst ist, oder kann bei niedriger Drehzahl weiterdrehen. Ausgestattet mit variabler Drehzahlregelung im Schalter. Ausgestattet mit Maximaldrehzahlfunktion: Bei teilweisem Drücken des Schalters geht die Drehzahl auf maximal. Digital einstellbar: Allround-Maschine für schwere Verbindungen, mit großem Bereich (M18-M30). Maximal 1500 Nm stark. Relativ kompakt und gut ausbalanciert, dadurch gut handhabbar. Langlebiger, energieeffizienter und wartungsfreier bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung. Die Kommunikation zwischen Maschine und Akku maximiert die Leistung der Maschine und den Schutz des Akkus. Mit LED-Beleuchtung für bessere Sicht auf das Werkstück.

Technische Informationen


Attribute
Spannung40 V
Maximales Drehmoment1900 N.m
Gewicht5,5 kg
Kabellosja
Antriebsvierkantvierkante aansluiting 19,0 mm (3/4') ''
Modelltw011gz
Leerlaufdrehzahl1800 rpm
361,00 exkl. MwSt.
/ Stück
429,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage