DCF900NT-XJ Akku-Schlagschrauber 1/2Z,18V Basisv.

Schnurloser Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DCF900NT-XJ
Rubix:3255612
EAN:5035048743324
DCF900NT-XJ Akku-Schlagschrauber 1/2Z,18V Basisv.

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment1898 N.m
Gewicht2,9 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCF900NT-XJ Akku-Schlagschrauber 1/2Z,18V Basisv.


18,0 Volt Akku-Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant (bürstenlos) - für Akku Plus

Produktstärken:
Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
Zusätzliche elektronische Kontrollstufe stoppt im Rechtslauf durch eine ca. 1,5 sekündliche Unterbrechung den Schraubprozess, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird
Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von nahezu 1.400 Nm bzw. Lösemoment von nahezu 1.900 Nm
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
Robuste ½“ Aussenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
Trotz extrem drehmomentstarken Hochleistungsmotor und robustem Schlagwerk kompakte Abmessungen und geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb
Sehr leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

Stärken

XR 18V-Schrauber der neuesten Generation mit hohem Drehmoment
-Leistung: Losbrechmoment von bis zu 1898 Nm
-O'Ring-Aufsatz: schneller Steckschlüsselwechsel
-Vollständige Geschwindigkeits- und Helligkeitssteuerung über alle Apps: Variabler Geschwindigkeitsauslöser und Touch Select-Funktion - 4 Modi (3 Geschwindigkeiten + Präzisionsmodus)
-Arbeitsplatzbeleuchtung: Helle weiße LED mit Verzögerungsfunktion für bessere Sichtbarkeit
-Benutzerkomfort und Kontrolle: bequemer Gummigriff
-Bürstenloser Motor: mehr Leistung, Effizienz und Haltbarkeit

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment1898 N.m
Gewicht2,9 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1/2 ''
361,95 exkl. MwSt.
/ Stück
430,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen