4933478453 Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2P12-502X 1/2ZVierkant PIN
Schlagschrauber mit mittlerem Drehmoment
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FMTIW2P12-502X
Rubix:3671557
Hersteller:4933478453
EAN:4058546346447

Produktdetails : 4933478453 Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2P12-502X 1/2ZVierkant PIN
Konzipiert für intensive Anzieh- und Lösevorgänge, kombiniert dieser Milwaukee-Schlagschrauber ein kompaktes Format von 152 mm mit einem Lösedrehmoment von 881 N·m. Seine vier Betriebsmodi ermöglichen es, Drehmoment und Drehzahl schnell an die Anwendung anzupassen.
Eigenschaften:
Die M18 FMTIW2P12 verfügt über ein 4-Modi-DRIVE CONTROL-System, mit dem zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen gewählt werden kann. Die FUEL™-Plattform basiert auf drei Milwaukee-Technologien: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ und der Elektronik REDLINK PLUS™. Diese Kombination steuert die abgegebene Leistung und schützt das Werkzeug und den Akku vor Überlastung, Hitze und übermäßiger Entladung.
Die Schraubenlösefunktion wendet zunächst das maximale Drehmoment beim Lösen an und reduziert dann automatisch die Drehzahl, sobald sich die Schraube löst. Dieser Mechanismus begrenzt das Risiko des Herabfallens der Schraube und vermeidet eine Beschädigung der umgebenden Materialien. Der Modus für den automatischen Stopp begrenzt hingegen das Drehmoment auf 47 N·m bei manuellen Anziehvorgängen, um jegliches übermäßiges Anziehen zu verhindern.
Die integrierte Drei-LED-Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit in dunklen oder beengten Bereichen. Der ½″-Antriebsvierkant mit Kugelarretierung hält die Steckschlüsseleinsätze sicher fest. Das Werkzeug ist mit allen M18™-Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Schlagschrauber
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Lösedrehmoment: 881 N·m
• Anzugsdrehmoment (4 Modi): 47 / 475 / 610 / 745 N·m
• Schlagzahl: 0–900 / 0–2.100 / 0–3.100 Schläge/min
• Leerlaufdrehzahl: 0–1.250 / 0–1.950 / 0–2.575 / 0–1.325 U/min
• Maximale Schraube: M22
• Antriebsvierkant: ½″ mit Kugelarretierung
• Gesamtlänge: 152 mm
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 2,3 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 95,4 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 106,4 ± 3 dB(A)
• Vibration (Anziehen bei maximalem Drehmoment): 17,3 ± 1,5 m/s²
• Zusammensetzung des Kits
• 1 × Schlagschrauber M18 FUEL™ ½″ mit Kugelarretierung
• 2 × Akkus M18 B5 – 5,0 Ah
• 1 × Schnellladegerät M12-18 FC (kompatibel mit M12, M14 und M18)
• 1 × Koffer HD Box
• 1 × Gürtelclip
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den Anforderungen der europäischen Regelung
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen): legt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit): gewährleistet, dass das Gerät seine elektromagnetischen Emissionen begrenzt und in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015: legt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge fest
• EN 62841-2-2:2014: ergänzt die Sicherheitsanforderungen für handgeführte Schlagschrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021: legen die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen fest
• EN IEC 63000:2018: präzisiert die technische Dokumentation für die Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Eigenschaften:
Die M18 FMTIW2P12 verfügt über ein 4-Modi-DRIVE CONTROL-System, mit dem zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen gewählt werden kann. Die FUEL™-Plattform basiert auf drei Milwaukee-Technologien: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ und der Elektronik REDLINK PLUS™. Diese Kombination steuert die abgegebene Leistung und schützt das Werkzeug und den Akku vor Überlastung, Hitze und übermäßiger Entladung.
Die Schraubenlösefunktion wendet zunächst das maximale Drehmoment beim Lösen an und reduziert dann automatisch die Drehzahl, sobald sich die Schraube löst. Dieser Mechanismus begrenzt das Risiko des Herabfallens der Schraube und vermeidet eine Beschädigung der umgebenden Materialien. Der Modus für den automatischen Stopp begrenzt hingegen das Drehmoment auf 47 N·m bei manuellen Anziehvorgängen, um jegliches übermäßiges Anziehen zu verhindern.
Die integrierte Drei-LED-Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit in dunklen oder beengten Bereichen. Der ½″-Antriebsvierkant mit Kugelarretierung hält die Steckschlüsseleinsätze sicher fest. Das Werkzeug ist mit allen M18™-Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Schlagschrauber
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Lösedrehmoment: 881 N·m
• Anzugsdrehmoment (4 Modi): 47 / 475 / 610 / 745 N·m
• Schlagzahl: 0–900 / 0–2.100 / 0–3.100 Schläge/min
• Leerlaufdrehzahl: 0–1.250 / 0–1.950 / 0–2.575 / 0–1.325 U/min
• Maximale Schraube: M22
• Antriebsvierkant: ½″ mit Kugelarretierung
• Gesamtlänge: 152 mm
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 2,3 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 95,4 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 106,4 ± 3 dB(A)
• Vibration (Anziehen bei maximalem Drehmoment): 17,3 ± 1,5 m/s²
• Zusammensetzung des Kits
• 1 × Schlagschrauber M18 FUEL™ ½″ mit Kugelarretierung
• 2 × Akkus M18 B5 – 5,0 Ah
• 1 × Schnellladegerät M12-18 FC (kompatibel mit M12, M14 und M18)
• 1 × Koffer HD Box
• 1 × Gürtelclip
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den Anforderungen der europäischen Regelung
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen): legt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit): gewährleistet, dass das Gerät seine elektromagnetischen Emissionen begrenzt und in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015: legt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge fest
• EN 62841-2-2:2014: ergänzt die Sicherheitsanforderungen für handgeführte Schlagschrauber und Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021: legen die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen fest
• EN IEC 63000:2018: präzisiert die technische Dokumentation für die Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Stärken
• Erleichtert Einsätze in beengten Räumen
• Passt Drehmoment und Drehzahl des Werkzeugs an die verschiedenen Arbeitsvorgänge an
• Verringert das Risiko übermäßigen Anziehens dank des automatischen Stopp-Modus
• Begrenzt das Herabfallen von Schrauben beim Lösen dank der automatischen Extraktionsfunktion
• Einsatzbereites Pack mit zwei Akkus, einem Schnellladegerät, einem Koffer und einem Gürtelclip
• Passt Drehmoment und Drehzahl des Werkzeugs an die verschiedenen Arbeitsvorgänge an
• Verringert das Risiko übermäßigen Anziehens dank des automatischen Stopp-Modus
• Begrenzt das Herabfallen von Schrauben beim Lösen dank der automatischen Extraktionsfunktion
• Einsatzbereites Pack mit zwei Akkus, einem Schnellladegerät, einem Koffer und einem Gürtelclip
Anwendungen
Dieser Schlagschrauber eignet sich für Anzieh- und Lösevorgänge von Verbindungselementen bis M22. Sein kompaktes Format erleichtert Einsätze in beengten Räumen, insbesondere an Maschinengestellen, Schaltschränken und Metallstrukturen.
Dieser Schlagschrauber findet seinen Platz in den Bereichen Metallbau, Kesselbau, Stahlbau, Automobilindustrie, industrielle Instandhaltung sowie auf Baustellen des Bauhaupt- und -nebengewerbes und bei der Montage vorgefertigter Strukturen.
Dieser Schlagschrauber findet seinen Platz in den Bereichen Metallbau, Kesselbau, Stahlbau, Automobilindustrie, industrielle Instandhaltung sowie auf Baustellen des Bauhaupt- und -nebengewerbes und bei der Montage vorgefertigter Strukturen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 745 N.m |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Leerlaufdrehzahl | 2575 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage