06019J8503 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H
Schnurloser Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-1050 H (06019J8503)
Rubix:3523841
Hersteller:06019J8503
EAN:4059952582337


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1050 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
Produktdetails : 06019J8503 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H
Der Profi-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert kabelgebundene Kraft mit kabelloser Freiheit in vollem Umfang. Die hohe Vielseitigkeit in der Leistungssteuerung wird durch die 3 Drehzahl-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen ermöglichen.
Stärken
-Impressive Leistung
Hochleistungsmotor
Ideale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung
Hochleistungsmotor
Ideale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung
Anwendungen
Stahlbau;Metallmontage;Rohrleitungsbau;LKW-Wartung;Holzbau
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1050 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
662,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




