Referenzen
Milwaukee:IPWE 400R
Rubix:3671582
Hersteller:4933451524
EAN:4002395143511


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 400 N.m |
| Gewicht | 2,7 kg |
Produktdetails : 4933451524 Schlagschrauber IPWE400R, Karton
Der Schlagschrauber IPWE 400 R liefert ein Anzugsdrehmoment von 400 Nm bei ½″-Aufnahme, mit einer Schlagzahl von bis zu 2.600 Schlägen pro Minute. Sein Vollmetallgetriebe ist für intensive Einsatzzyklen ausgelegt, während der SoftGrip-Griff die Kontrolle über das Werkzeug bei wiederholten Arbeitsgängen verbessert.
Eigenschaften:
Der Schlagschrauber von Milwaukee arbeitet mit einer ½″-Vierkantaufnahme, kompatibel mit handelsüblichen Standardsteckschlüsseln. Der Drehzahlregler ermöglicht die Anpassung der Schlagzahl zwischen 1.000 und 2.600 Schlägen pro Minute je nach Art der Verbindung. Die reversierbare Drehrichtung erleichtert sowohl das Anziehen als auch das Lösen von Schrauben.
Das Vollmetallgetriebe begrenzt den vorzeitigen Verschleiß der inneren Bauteile, selbst bei längerem Einsatz. Der SoftGrip-Griff absorbiert einen Teil der auf die Hand übertragenen Vibrationen und verbessert die Griffstabilität. Das 4 m lange Kabel erhöht die Bewegungsfreiheit rund um den Arbeitsplatz ohne Verlängerungskabel.
Spezifikationen:
• Modell: IPWE 400 R
• Aufnahme: ½″ Vierkant
• Maximale Schraubengröße: M20
• Anzugsdrehmoment: 400 N·m
• Leistungsaufnahme: 725 W
• Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.700 U/min
• Schlagzahl: 1.000 bis 2.600 Schläge/min
• Gewicht: 2,7 kg
• Kabellänge: 4 m
• Schallpegel:
• Schalldruckpegel LpA: 98,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 109,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schraubvibration: 15,9 m/s² ± 1,5 m/s²
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG Maschinen: regelt die europäischen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen
• Richtlinie 2014/30/EU EMV und Normen EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3: regeln die elektromagnetische Verträglichkeit, mit Anforderungen an Emissionen, Störfestigkeit und Netzrückwirkungen
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS und EN IEC 63000:2018: beschränken die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014: regeln die Sicherheit von motorbetriebenen Elektrowerkzeugen
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den europäischen Anforderungen
Eigenschaften:
Der Schlagschrauber von Milwaukee arbeitet mit einer ½″-Vierkantaufnahme, kompatibel mit handelsüblichen Standardsteckschlüsseln. Der Drehzahlregler ermöglicht die Anpassung der Schlagzahl zwischen 1.000 und 2.600 Schlägen pro Minute je nach Art der Verbindung. Die reversierbare Drehrichtung erleichtert sowohl das Anziehen als auch das Lösen von Schrauben.
Das Vollmetallgetriebe begrenzt den vorzeitigen Verschleiß der inneren Bauteile, selbst bei längerem Einsatz. Der SoftGrip-Griff absorbiert einen Teil der auf die Hand übertragenen Vibrationen und verbessert die Griffstabilität. Das 4 m lange Kabel erhöht die Bewegungsfreiheit rund um den Arbeitsplatz ohne Verlängerungskabel.
Spezifikationen:
• Modell: IPWE 400 R
• Aufnahme: ½″ Vierkant
• Maximale Schraubengröße: M20
• Anzugsdrehmoment: 400 N·m
• Leistungsaufnahme: 725 W
• Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.700 U/min
• Schlagzahl: 1.000 bis 2.600 Schläge/min
• Gewicht: 2,7 kg
• Kabellänge: 4 m
• Schallpegel:
• Schalldruckpegel LpA: 98,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 109,5 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schraubvibration: 15,9 m/s² ± 1,5 m/s²
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG Maschinen: regelt die europäischen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen
• Richtlinie 2014/30/EU EMV und Normen EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3: regeln die elektromagnetische Verträglichkeit, mit Anforderungen an Emissionen, Störfestigkeit und Netzrückwirkungen
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS und EN IEC 63000:2018: beschränken die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014: regeln die Sicherheit von motorbetriebenen Elektrowerkzeugen
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den europäischen Anforderungen
Stärken
• Das Vollmetallgetriebe verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs bei wiederholten Anzugszyklen
• Das Drehmoment von 400 Nm bei ½″-Aufnahme ermöglicht die Bearbeitung von Schrauben bis M20 ohne Zwischenwerkzeug
• Der Drehzahlregler und die Reversierbarkeit bieten eine direkte Anpassungsfähigkeit je nach Art des Anziehens oder Lösens
• Der SoftGrip-Griff verringert die Ermüdung bei längeren Arbeitsabläufen
• Das 4 m lange Kabel begrenzt Unterbrechungen durch das Verschieben der Stromquelle
• Die Konformität mit den europäischen EMV- und RoHS-Richtlinien vereinfacht die Integration in Umgebungen mit regulatorischen Anforderungen
• Das Drehmoment von 400 Nm bei ½″-Aufnahme ermöglicht die Bearbeitung von Schrauben bis M20 ohne Zwischenwerkzeug
• Der Drehzahlregler und die Reversierbarkeit bieten eine direkte Anpassungsfähigkeit je nach Art des Anziehens oder Lösens
• Der SoftGrip-Griff verringert die Ermüdung bei längeren Arbeitsabläufen
• Das 4 m lange Kabel begrenzt Unterbrechungen durch das Verschieben der Stromquelle
• Die Konformität mit den europäischen EMV- und RoHS-Richtlinien vereinfacht die Integration in Umgebungen mit regulatorischen Anforderungen
Anwendungen
Dieser Schlagschrauber eignet sich für das Anziehen und Lösen von mechanischen Verbindungen, Metallkonstruktionen, Industrieanlagen und geschraubten Elementen bis M20. Er findet seinen Einsatz in Instandhaltungswerkstätten, Reparaturdiensten, Montagebereichen und bei Eingriffen an Maschinen.
Sein Drehmoment von 400 N·m und seine ½″-Vierkantaufnahme bestimmen ihn für Einsätze, die eine hohe Anzugskapazität erfordern, mit einer Geschwindigkeitskontrolle je nach Aufgabe. Die Kabelstromversorgung ist für feste oder halbfeste Arbeitsplätze geeignet.
Sein Drehmoment von 400 N·m und seine ½″-Vierkantaufnahme bestimmen ihn für Einsätze, die eine hohe Anzugskapazität erfordern, mit einer Geschwindigkeitskontrolle je nach Aufgabe. Die Kabelstromversorgung ist für feste oder halbfeste Arbeitsplätze geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 400 N.m |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | nein |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Modell | ipwe 400 r |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage