8112900105 Akku-Schlagschrauber solo M12FRAIWF12-0 ohne Akku
Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933471699
Rubix:3230861
Hersteller:4933471699
EAN:4058546295981



Produktdetails : 8112900105 Akku-Schlagschrauber solo M12FRAIWF12-0 ohne Akku
Konzipiert für Einsätze in beengten Bereichen, bietet dieser Winkelschlagschrauber ein Anzugsdrehmoment von 270 N·m und ein Lösedrehmoment von 300 N·m. Sein Vier-Modi-System ermöglicht die Anpassung der Funktionsweise an die Anforderungen des Arbeitsvorgangs.
Eigenschaften:
Die M12 FRAIWF12 verfügt über ein verlängertes Gehäuse und einen Kopf von nur 71 mm, die das Arbeiten in Bereichen erleichtern, in denen ein herkömmlicher Schlagschrauber nicht genügend Freiraum hätte. Ihr ½″-Vierkant mit O-Ring-Befestigung ermöglicht den schnellen Wechsel der Steckschlüsseleinsätze, während die LED-Beleuchtung die Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs verbessert.
Die vier DRIVE CONTROL-Modi ermöglichen die Anpassung von Drehzahl und Leistung an die Anwendung. Der Modus für den automatischen Stopp begrenzt übermäßiges Anziehen, während der Modus zum Lösen von Schrauben die Kontrolle beim Lösevorgang verbessert. Die Gummiummantelung verbessert den Handhabungskomfort und ist beständig gegen korrosive Materialien.
Der Schlagschrauber basiert auf der FUEL™-Plattform von Milwaukee, die den bürstenlosen Motor POWERSTATE™, den Akku REDLITHIUM™ und die Elektronik REDLINK PLUS™ kombiniert. Diese Kombination gewährleistet ein optimiertes Energiemanagement und verlängert die Lebensdauer der Einheit. Das Werkzeug ist mit allen Milwaukee M12™-Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion (kein Akku im Lieferumfang enthalten)
• Maximales Anzugsdrehmoment: 270 N·m
• Maximales Lösedrehmoment: 300 N·m
• Maximal verarbeitete Schraube: M16
• Antriebsvierkant: ½″ mit O-Ring-Befestigung
• Kopf: 71 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.150 / 0 - 2.300 / 0 - 3.000 / 0 - 3.000 U/min
• Schlagzahl: 0 - 1.350 / 0 - 2.700 / 0 - 3.600 Schläge/min
• Gewicht mit Akku M12 B4 (EPTA): 1,7 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 96,55 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 107,55 ± 3 dB(A)
• Vibration (Anziehen bei maximaler Kapazität): 11,25 ± 1,5 m/s²
• Lieferung: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
• Richtlinie 2006/42/EG: betrifft die Sicherheit von Maschinen und die grundlegenden Konstruktionsanforderungen
• Richtlinie 2014/30/EU: gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014: legen die allgemeinen und besonderen Sicherheitsanforderungen für handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge fest
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: präzisieren die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 63000:2018: beschreibt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen der RoHS-Richtlinie
Eigenschaften:
Die M12 FRAIWF12 verfügt über ein verlängertes Gehäuse und einen Kopf von nur 71 mm, die das Arbeiten in Bereichen erleichtern, in denen ein herkömmlicher Schlagschrauber nicht genügend Freiraum hätte. Ihr ½″-Vierkant mit O-Ring-Befestigung ermöglicht den schnellen Wechsel der Steckschlüsseleinsätze, während die LED-Beleuchtung die Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs verbessert.
Die vier DRIVE CONTROL-Modi ermöglichen die Anpassung von Drehzahl und Leistung an die Anwendung. Der Modus für den automatischen Stopp begrenzt übermäßiges Anziehen, während der Modus zum Lösen von Schrauben die Kontrolle beim Lösevorgang verbessert. Die Gummiummantelung verbessert den Handhabungskomfort und ist beständig gegen korrosive Materialien.
Der Schlagschrauber basiert auf der FUEL™-Plattform von Milwaukee, die den bürstenlosen Motor POWERSTATE™, den Akku REDLITHIUM™ und die Elektronik REDLINK PLUS™ kombiniert. Diese Kombination gewährleistet ein optimiertes Energiemanagement und verlängert die Lebensdauer der Einheit. Das Werkzeug ist mit allen Milwaukee M12™-Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion (kein Akku im Lieferumfang enthalten)
• Maximales Anzugsdrehmoment: 270 N·m
• Maximales Lösedrehmoment: 300 N·m
• Maximal verarbeitete Schraube: M16
• Antriebsvierkant: ½″ mit O-Ring-Befestigung
• Kopf: 71 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.150 / 0 - 2.300 / 0 - 3.000 / 0 - 3.000 U/min
• Schlagzahl: 0 - 1.350 / 0 - 2.700 / 0 - 3.600 Schläge/min
• Gewicht mit Akku M12 B4 (EPTA): 1,7 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 96,55 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 107,55 ± 3 dB(A)
• Vibration (Anziehen bei maximaler Kapazität): 11,25 ± 1,5 m/s²
• Lieferung: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
• Richtlinie 2006/42/EG: betrifft die Sicherheit von Maschinen und die grundlegenden Konstruktionsanforderungen
• Richtlinie 2014/30/EU: gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014: legen die allgemeinen und besonderen Sicherheitsanforderungen für handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge fest
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: präzisieren die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 63000:2018: beschreibt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen der RoHS-Richtlinie
Stärken
• Erleichtert den Zugang zu Verbindungselementen in beengten Räumen dank eines kompakten Kopfes und eines verlängerten Gehäuses
• Verringert das Risiko übermäßigen Anziehens dank des integrierten Modus für den automatischen Stopp
• Verbessert die Kontrolle beim Lösevorgang mit dem Modus zum Lösen von Schrauben
• Beschleunigt den Wechsel der Steckschlüsseleinsätze dank der O-Ring-Befestigung
• Beleuchtet den Arbeitsbereich direkt mit der integrierten LED
• Verringert das Risiko übermäßigen Anziehens dank des integrierten Modus für den automatischen Stopp
• Verbessert die Kontrolle beim Lösevorgang mit dem Modus zum Lösen von Schrauben
• Beschleunigt den Wechsel der Steckschlüsseleinsätze dank der O-Ring-Befestigung
• Beleuchtet den Arbeitsbereich direkt mit der integrierten LED
Anwendungen
Dieser Winkelschlagschrauber eignet sich für Anzieh- und Lösevorgänge von Verbindungselementen bis M16. Sein Format eignet sich für Bereiche mit eingeschränktem Zugang: Flansche am Gehäuseboden, Verschraubungen an Rohrrahmen, Verbindungen in Schaltschränken oder Maschinengehäusen.
Er findet seinen Platz in Fertigungswerkstätten, Wartungsdiensten, Montagearbeiten, Baustellen, Kfz-Werkstätten, Industriestandorten oder auch technischen Anlagen.
Er findet seinen Platz in Fertigungswerkstätten, Wartungsdiensten, Montagearbeiten, Baustellen, Kfz-Werkstätten, Industriestandorten oder auch technischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 270 N.m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen