3210030860 Schiebeleiter alu 2-tlg 2x6 Sprossen
Schiebeleiter alu 2-tlg 2x6 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:20206
Rubix:2903589
Produktdetails : 3210030860 Schiebeleiter alu 2-tlg 2x6 Sprossen
- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



