3210031475 Stufen-Stehleiter alu 2x12 Stufen m. clip-step
Stufen-Stehleiter alu 2x12 Stufen m. clip-step
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:41612
Rubix:2905251
Dokumente
Produktdetails : 3210031475 Stufen-Stehleiter alu 2x12 Stufen m. clip-step
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
843,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.003,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



