3210040275 Stufen-Mehrzweckleiter 3-tlg. 3x6 mit Nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter 3-tlg. 3x6 mit Nivello-Traverse
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:033318
Rubix:2756554
Hersteller:033318
Produktdetails : 3210040275 Stufen-Mehrzweckleiter 3-tlg. 3x6 mit Nivello-Traverse
- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
881,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.048,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



